Referenser
Spartex:VMH6X20EFA1
Rubix:6438534
Tillverkare:046426 20
EAN:4043377039040


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 464 Skruvar med räfflat huvud, hög modell A1 6X20 - 046426 20
Knurled thumb screws, high type A1 6X20 DIN 464
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 464 |
| Typ av avtryck | räfflad |
| Gängyta | total |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
766,71 kr Ex moms
/ packet
958,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran