Referenser
Spartex:GOUJ1-5X20EFA4
Rubix:6419533
Tillverkare:093845 20
EAN:4043377104007


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 938 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1 d A4 5X20 - 093845 20
Studs metal end ≈ 1 d A4 5X20 DIN 938
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 938 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 878,22 kr Ex moms
/ packet
3 597,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
20 mm