Ställ in skruven Spartex GOUJ1.25-10X100EFA2
Grub screws, screw-in end ˜ 1.25 d
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOUJ1.25-10X100EFA2
Rubix:6419672
Tillverkare:0939210 100
EAN:4043377104564


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 939 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1,25 d A2 10X100 - 0939210 100
Studs metal end ≈ 1,25 d A2 10X100 DIN 939
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 939 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
100 mm