Referenser
Spartex:VMHFDU4X10EFA1
Rubix:6438519
Tillverkare:046524 10
EAN:4043377039194


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 465 Skruvar med räfflat huvud och spår, hög modell A1 4X10 - 046524 10
Slotted knurled thumb screws, high type A1 4X10 DIN 465
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 465 |
| Typ av avtryck | räfflad spårad |
| Gängyta | total |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
829,38 kr Ex moms
/ packet
1 036,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran