Referenser
Bosch:1608600059
Rubix:361558
EAN:3165140051385



Produktinformation : SLIPSKIVA KORUND 100MM K24 GGS6 GJUTJÄRN - 1608600059 - BOSCH
Grinding disc for straight grinders-corund, disc diameter: Drilling diameter 20 mm, grain 24, especially for grey casting, suitable for rough grinding work on steel or grey casting, resin binding, corund, two-sided conical
K.Schleifsch. 100mm K24 Steel f. Gg
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 595 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 131x131x40 mm |
| Paketerad vikt | 594 g |
| Yttre diameter | 32 mm |
| Innerdiameter | 27 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,96 kr Ex moms
/ Styck
493,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
