Referenser
Milwaukee:L4 FMLED-201
Rubix:6445915
Tillverkare:4933479770
EAN:4058546375645

Produktinformation : Flashlight, L4 FMLED-301 - 4933479770 - Milwaukee
Kompakt TRUEVIEW™ USB-laddningsbar LED-ficklampa i metall med upp till 800 lumen och upp till 175 meter ljusdistans. Två lägen optimerat för belysning på långt- eller nära håll. Max. drifttid 10 timmar på en full laddning. IP67-klassning för nedsänkning i upp till 2 meter vatten och skydd mot damm. Avtagbart bältesklämma. Batteriindikator. Vikt med batteri 0,2 kg. Levereras med 1 x 3,0 Ah REDLITHIUM™ USB-batteri och en -flätad mikro-USB-kabel med metalländar.
Teknisk information
Attribut
| Ljusstyrka | 800 lm |
|---|---|
| Omfattning | tot 150 m |
| Modell | l4 fmled-201 |
| Strömförsörjning | 4 V |
| Vattentålighet | ja |
| Spänning | 4 V |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 708,06 kr Ex moms
/ Styck
2 135,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
