Referenser
Bahco:BLTS10
Rubix:422574
EAN:7314150246427

Produktinformation : LED-LAMPA 10 SMD OCH 1 SMD
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 225 g |
|---|---|
| Ljusstyrka | 400 lm |
| Omfattning | 80-400 lm (80 lm spot / 400 lm basis) |
| Modell | blts10 |
| Vattentålighet | nej |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
