Referenser
CRC:30053-AA
Rubix:6008263
EAN:5412386275326
Produktinformation : Silicone, dunk 5 l, 30053 - 1030431 - CRC
Teknisk information
Attribut
| Kapacitet | 5000 ml |
|---|---|
| Boxning | jerrykanne |
| Max temperatur | 200 °C |
| Viskositet | 20000 mPa s |
| Flampunkt | >300 °c (zamknięty tygiel) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 368,74 kr Ex moms
/ Styck
1 710,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
