Lås ut käke, tag, kabel Brady CHAIN SECURITY 10 MM 2 PK
Lås ut käke, tag, kabel Brady
Se teknisk informationReferenser
Brady:CHAIN SECURITY 10 MM 2 PK
Rubix:473731
Tillverkare:805846
Produktinformation : 805846 - CHAIN SECURITY 10 MM 2 PK
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 1.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 635,96 kr Ex moms
/ Styck
4 544,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

