Referenser
Arvid Nilsson:1112090
Rubix:6328573
EAN:7319000114864

Produktinformation : M6S D931-8.8-FZB M12x90 6kt Skruv (50PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm
