Referenser
Arvid Nilsson:40008020
Rubix:6314335
EAN:7321130701869


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M8 |
Produktinformation : MLC6S D6912-A4 M8x20 Insexskruv Styrtapp (100PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M8 |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 446,32 kr Ex moms
/ packet
4 307,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm