Referenser
Arvid Nilsson:40008012
Rubix:6314337
EAN:7319000517061


Teknisk sammanfattning
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M8 |
Produktinformation : MLC6S D6912-A4 M8x12 Insexskruv Styrtapp (200PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M8 |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 990,58 kr Ex moms
/ packet
3 738,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm