Referenser
Arvid Nilsson:40006014
Rubix:6314353
EAN:7319006434294


Teknisk sammanfattning
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : MLC6S D6912-A4 M6x14 Insexskruv Styrtapp (200PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M6 |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 892,67 kr Ex moms
/ packet
2 365,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
14 mm