Referenser
Arvid Nilsson:40020050
Rubix:6319311
EAN:7319006441957

Produktinformation : MLC6S D6912-A4 M20x50 Insexskruv Styrtap (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 6912 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M20 |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 498,50 kr Ex moms
/ packet
6 873,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
