Referenser
Arvid Nilsson:40010035
Rubix:6315358
EAN:7319006436359

Teknisk sammanfattning
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M10 |
Produktinformation : MLC6S D6912-A4 M10x35 Insexskruv Styrtap (100PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M10 |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 891,14 kr Ex moms
/ packet
4 863,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm