Referenser
Ersatt ref.:TH5X60EF8Z
Spartex:TH5X60EF8ZISO
Rubix:6337592
Tillverkare:004017.08100.0050.060
EAN:4043952448847

Produktinformation : TH5X60EF8ZISO
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål Förzinkat |
| Klass | 8.8 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,00 kr Ex moms
/ 200 Styck
460,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm
