Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTCFDU3X70Z
Metallskruvar med metrisk gänga Spartex
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTCFDU3X70Z
Rubix:6336812
EAN:3660757487140

Produktinformation : VTCFDU3X70Z
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 84 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | 4 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 174,00 kr Ex moms
/ 200 Styck
1 467,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
