Referenser
Ersatt ref.:TH20X140EF8Z
Spartex:TH20X140EF8ZISO
Rubix:6337263
Tillverkare:004017.08100.0200.140
EAN:4043952450819


Teknisk sammanfattning
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Elektrolytiskt Förzinkat Stål |
| Klass | 8.8 |
Produktinformation : TH20X140EF8ZISO
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Elektrolytiskt Förzinkat Stål |
| Klass | 8.8 |
| Standard | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 132,75 kr Ex moms
/ 25 Styck
1 415,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm