Referenser
Spartex:TH22X65PFA2-70
Rubix:6415599
Tillverkare:0931222 65
EAN:4043377269140

Produktinformation : DIN 931 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 22X65 SW32 - 0931222 65
Hexagon head bolts A2-70 22X65 SW32 DIN 931
Teknisk information
Attribut
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M22 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 949,02 kr Ex moms
/ packet
2 436,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
65 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M22
