Referenser
3M:7000057502
Rubix:6440200
Tillverkare:7000057502
EAN:00054007111566



Produktinformation : Korrosionsskyddstejp, Scotchrap 50, 51 mm x 30,5 m, 1801334 - 7000057502 - 3M
Teknisk information
Attribut
| Bredd | 50.8 mm |
|---|---|
| Längd | 30.5 m |
| Färg | svart |
| Tjocklek | 0.25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
674,20 kr Ex moms
/ Styck
842,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran