Referenser
Zarges:41674
Rubix:6169204
EAN:4003866416745

Produktinformation : TRAPP 4 TRINN SAFEMASTER
Teknisk information
Attribut
| Antal nivåer | 4 |
|---|---|
| Maximal arbetshöjd | 3.04 m |
| Vikt | 11 kg |
| Indragen längd | 1.93 m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran