Referenser
Nilfisk:50000627
Rubix:6453214
EAN:5715492246618

Produktinformation : Floor Scrubber, SC370 43B-EU - 50000627 - Nilfisk
Teknisk information
Attribut
| Arbetsbredd | 432 mm |
|---|---|
| Strömförsörjning | 24 V |
| Tank | 25 l |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
