Referenser
Grove Knutsen:732252
Rubix:6294428
Produktinformation : Jekkestropp 4m 1000kg M S-kroker - 732252 - Grove Knutsen
Solid jack strap for securing loads on cars and trailers
Teknisk information
Attribut
| Säker arbetsbelastning SWL | 1000 kg |
|---|---|
| Längd | 4 m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

