Referenser
Gigant:181591108
Rubix:6274273
Tillverkare:181591108
EAN:7340060401083
Produktinformation : Rundsling Grønn 2T 1M - 181591108 - Gunnebo
Teknisk information
Attribut
| Säker arbetsbelastning SWL | 1000 kg |
|---|---|
| Kapacitet längd | 1 m |
| Färg | grön |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

