Referenser
Sievi:43-52184-112-9PI-39
Rubix:6454558
Tillverkare:43-52184-112-9PI-39
EAN:6438157105103

Produktinformation : Safety Shoes, Sweet Roller+ S3L, size 39 - SIEVI
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 39 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | mikrofiber |
| Säkerhetskategori | s3 |
| Glidmotstånd | ja |
| Metatarsal skydd | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
