Referenser
Ansell:73-300 8.5
Rubix:392117
Tillverkare:73300085
EAN:20076490044279



Produktinformation : 73-300 8.5 Touch N Tuff
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 8.5 |
|---|---|
| Längd | 300 mm |
| Huvudmaterial | neopren |
| Förpackning | 20 pairs per inner polybag; 1 inner polybag per outer poly bag; 2 outer polybags per bag; 5 bags per master bag; 1 master bag of 200 pairs per carton/case |
| Tjocklek | 0.16 mm |
| Material | neoprene (polychloroprene) |
| pulveriserad | nej |
| Kategori | 3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 067,80 kr Ex moms
/ 10 förpackningar
8 834,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran