Referenser
Guide:7014-11
Rubix:6463438
Tillverkare:223591087
EAN:7340207302839

Produktinformation : Box with GUIDE 7014 Gloves, Size 11 - 7014-11 - GUIDE
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 11 |
|---|---|
| Längd | 240 mm |
| Färg | grön |
| Huvudmaterial | nitril |
| Förpackning | 10 pieces per unit (small pack); 100 pieces by weight per dispenser box |
| Tjocklek | 0.13 mm |
| Material | nitrile (outside). chlorinated inside. natural latex free. reach compliant. |
| pulveriserad | nej |
| Kategori | 3 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,36 kr Ex moms
/ packet
341,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran