Referenser
Ansell:92-205/9,5-10-XL
Rubix:392319
Tillverkare:92205100
EAN:0076490479305

Produktinformation : 92-205 9.5-10 VersaTouch Wbox
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 09,5/10 |
|---|---|
| Längd | 240 mm |
| Färg | vit |
| Huvudmaterial | nitril |
| Förpackning | 100 gloves in a box; 10 boxes in a carton |
| Material | nitrile (coating material, synthetic nitrile rubber) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 542,00 kr Ex moms
/ 10 förpackningar
3 177,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran