Referenser
Bosch:GLM 40-31
Rubix:6464274
Tillverkare:0601075000
EAN:4053423342406



Produktinformation : Laseravstandsmåler GLM 40-31 - 0601075000 - Bosch
Teknisk information
Attribut
| Omfattning | 40 m |
|---|---|
| Precision | 1.5 mm |
| Laserklass | laser class 2 |
| Strömförsörjning | 1.5 V |
| Laserfärg | röd |
| Mätintervall | 0,050 - 40,000 m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 645,96 kr Ex moms
/ Styck
2 057,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
