Referenser
Bosch:1600A03D3A
Rubix:6460566
Tillverkare:1600A03D3A
EAN:4053423622355
Produktinformation : Laddare EXAL 18V-160 - 1600A03D3A - Bosch
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Strömstyrka | 16 A |
| Vikt | 783 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 286,21 kr Ex moms
/ Styck
2 857,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran




