Referenser
Bahco:BBJL3545
Rubix:6366869
EAN:7314150209460

Produktinformation : Jump Lead with Fully Insulated Cables and Clamps, 35 mm² x 4.5 m - BBJL3545 - Bahco
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4115 g |
|---|---|
| Strömstyrka | 1000 A |
| Vikt | 4040 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 225,53 kr Ex moms
/ Styck
1 531,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
