Referenser
Bahco:NSB002-13
Rubix:6381689
EAN:7314150316397




Produktinformation : Non-sparking combination wrench, Copper Beryllium, 13mm - NSB002-13 - BAHCO
Teknisk information
Attribut
| Öppning | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 175 mm |
| Vikt | 110 g |
| Storlek | 13 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 133,93 kr Ex moms
/ Styck
1 417,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
