Referenser
Bahco:NSB301-4-100
Rubix:6381156
EAN:7314150317912

Produktinformation : Non-sparking electrician screwdriver, Copper Beryllium, 3x50 - NSB301-4-100 - BAHCO
Teknisk information
Attribut
| Avtryck | platt |
|---|---|
| Bladlängd | 100 mm |
| Material | beryllium copper |
| Avtryckstorlek | 0,8x4 mm |
| Längd | 220 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
546,74 kr Ex moms
/ Styck
683,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
