Referenser
Makita:DTM51Z
Rubix:6455479
Tillverkare:DTM51Z
EAN:0088381667418

Produktinformation : Multiverktøy 18V OIS - DTM51Z - MAKITA
Teknisk information
Attribut
| Vikt | 2.4 kg |
|---|---|
| Spänning | 18 V |
| Sladdlös | ja |
| Varvtal | 20000 rpm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
