Referenser
Bosch:GOP 18V-34 Professional (06018G2000)
Rubix:6443427
Tillverkare:06018G2000
EAN:4059952606835
Produktinformation : Multicutter GOP 18V-34 STARLOCK L-BOXX - 06018G2000 - Bosch
Teknisk information
Attribut
| Vikt | 1.2 kg |
|---|---|
| Spänning | 18 V |
| Sladdlös | nej |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 836,45 kr Ex moms
/ Styck
6 045,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

