Referenser
Milwaukee:4933493491
Rubix:6451002
Tillverkare:4933493491
EAN:4058546483623

Produktinformation : Circular Saw, M18 FCS66GR3-0 - 4933493491 - Milwaukee
MILWAUKEE® M18 FUEL™ 66 mm cirkelsåg med en kolborstfri POWERSTATE™-motor som levererar prestanda som kan jämföras med nätdrivna cirkelsågar för trä och plast. 50° geringskapacitet. Maximalt kapdjup 66 mm. Magnesiumsko som är kompatibel med styrskena. Integrerad blås med LED-lampa ger ett dammfritt slutresultat. Kompatibel med dammutsug DEK26. Vikt med batteri 5,7 kg. Levereras med en 190 mm klinga, utan batteri och laddare i en kartong.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Skärande djup | 64 mm |
| Vikt | 4 kg |
| Sladdlös | ja |
| Diameter | 30 mm |
| Modell | m18 fuel fcs66gr3-0 |
| Bladdiameter | 190 mm |
| Ingen lasthastighet | 6000 rpm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 777,32 kr Ex moms
/ Styck
10 971,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran