Referenser
Dewalt:D23700-QS
Rubix:6189253
EAN:5035048143025

Produktinformation : CIRKELSÅG, 86 MM, 1750 W - D23700-QS - DEWALT
Teknisk information
Attribut
| Skärande djup | 86 mm |
|---|---|
| Vikt | 8.2 kg |
| Sladdlös | nej |
| Bladdiameter | 235 mm |
| Motorns märkeffekt | 1750 W |
| Ingen lasthastighet | 4700 rpm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 775,71 kr Ex moms
/ Styck
8 469,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran