Material till elverktyg Milwaukee M12 UDEL-201B

Material till elverktyg Milwaukee

Se teknisk information

Referenser

Milwaukee:M12 UDEL-201B
Rubix:6461524
Tillverkare:4933471461
EAN:4058546290894
brand logo

Produktinformation : Universal Dust Extractor, M12 UDEL-201B - 4933471461 - Milwaukee


M12™ universaldammutsug - L-klassad. Passar alla MILWAUKEE® SDS-Plus och majoriteten av konkurrenternas hammare mellan 41-61 mm . 2 lägen - påslaget eller automatisk påslagning vid borrning. HEPA H13-klassat filter. 5 sek. fördröjning vid avstängning. 2 utbytbara munstycken för borrning av diametrar Ø5-16 mm eller Ø16-30 mm. Upp till 210 mm långa SDS-plus borr. Vikt med batteri 2,2 kg. Levereras med 1 X 2,0 Ah REDLITHIUM™-batteri, 40 min laddare i väska. Kemikalieskatt tillkommer.

Teknisk information


Attribut
5 382,41 kr Ex moms
/ Styck
6 728,01 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran