Referenser
Bosch:2608690010
Rubix:358171
EAN:3165140086769



Produktinformation : SPIKISLAGARE 13X58MM SDS-PLUS - 2608690010 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 51 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 160x45x15 mm |
| Paketerad vikt | 45 g |
| Typ | nail punch |
| Användning | hardwood/timber/softwood |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,47 kr Ex moms
/ Styck
401,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
