Referenser
Milwaukee:M18 BLCS66-502X
Rubix:6330465
Tillverkare:4933464590
EAN:4058546225353

Produktinformation : M18 Børsteløs Sirkelsag Med Ø190 Mm Blad M18 Blcs66-502x - 4933464590 - Milwaukee
M18™ kolborstfri cirkelssåg med en Ø190 mm klinga sågar 66 mm djupt, klarar således att såga genom 3 staplade 19mm OSB-skivor. REDLINK™ överbelastningsskydd. Obelastat varvtal 5 000 varv/min. Hållbar metallkrok. Pressad aluminumsko för maximal hållbarhet. LED-lampa. 50° geringskapacitet med 46 mm sågdjup. Vikt med batteri 4,0 kg. Levereras med 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™-batterier, 80 min. laddare, Ø190 mm sågklinga, sidoanhåll, dammuppsamlare, bladnyckel och HD Box.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Skärande djup | 66 mm |
| Vikt | 4 kg |
| Sladdlös | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 803,11 kr Ex moms
/ Styck
12 253,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
