Referenser
Bahco:6224D
Rubix:6299400
EAN:7314150421565





Produktinformation : 6224 Box Joint Sjp 250mm Pvc - 6224D - Bahco
Teknisk information
Attribut
| Längd | 250 mm |
|---|---|
| Öppningskapacitet | 61 mm |
| Antal positioner | 11 |
| Vikt | 317 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,51 kr Ex moms
/ Styck
400,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
