Referenser
Bahco:1475K7
Rubix:6365915
EAN:7314150349661





Produktinformation : Tool Trolley, 7 drawers, orange - 1475K7 - Bahco
Teknisk information
Attribut
| Antal lådor | 7 |
|---|---|
| Tillåten belastning | 600 kg |
| Bredd | 986 mm |
| Djup | 501 mm |
| Höjd | 763 mm |
| Antal element | 4 |
| Färg | orange |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 166,17 kr Ex moms
/ Styck
15 207,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
