• Kataloger
  • Kontakta oss
    • Drivelement(6 595)
    • Växellådor(4 358)
    • Mekanisk kraftöverföring(54 913)
    • Maskinbearbetning, skärning och borrning(19 933)
    • Pneumatik, Hydraulik(17 734)
    • Verktyg och Maskiner(23 826)
    • Personligt skydd, säkerhet och hygien(27 082)
    • Underhåll och reparationer(1 403)
    • Gas/Svets(235)
    • Fästmaterial, lim och tejp(14 139)
    • Utrustning(3 779)
    • Pneumatik(16 632)
    • Hydraulik(347)
    • Tätningsteknik(11)
    • Mät- och reglerteknik(264)
    • Slangar och rör(275)
    • Filtrering och skötsel(7)
    Se
    • Slangar / rör(114)
    • Monteringsverktyg(141)
    • Stålrör(1)
    • Stålbeslag(15)
    Se
    1. Rubix kategorier
    2. Pneumatik, Hydraulik
    3. Slangar och rör
    4. Slangar / rör
    5. Hydrauliska slangar
    6. EN/SAE Standard-slang
    7. TR 10070 12,5X2,75MM L 50 0590596

    EN/SAE Standard-slang Trelleborg 0590596

    EN/SAE Standard-slang Trelleborg

    Se teknisk information

    Referenser

    Trelleborg:0590596
    Rubix:6155881
    Tillverkare:590596
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Produktinformation : TR 10070 12,5X2,75MM L 50 0590596


    Teknisk information


    Attribut
    Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

    Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.

    EN/SAE Standard-slang Festo PUN-H-4X0,75-SWEN/SAE Standard-slang Trelleborg 0202567EN/SAE Standard-slang Festo PUN-H-6X1-SW-500EN/SAE Standard-slang Trelleborg 0202546EN/SAE Standard-slang Festo PUN-H-4X0,75-NTEN/SAE Standard-slang Festo PUN-H-12X2-BLEN/SAE Standard-slang Festo PUN-H-8X1,25-SIEN/SAE Standard-slang Trelleborg 0071341KEN/SAE Standard-slang Trelleborg 0590562EN/SAE Standard-slang Festo PUN-H-12X2-SWEN/SAE Standard-slang Trelleborg 0202543EN/SAE Standard-slang Gates GAT322500050EN/SAE Standard-slang Gates GAT322500053EN/SAE Standard-slang Trelleborg 202577EN/SAE Standard-slang Festo PUN-H-12X2-SI
    Rubix

    Europas ledande distributör inom MRO – produkter för underhåll, reparation och drift

    Rubix Mobil App

    Scanna produkter för omedelbar återbeställning

    Få den på Google PlayLadda ner påApp Store

    OM RUBIX

    • Kontakta oss
    • Kontaktformulär
    • Rubix Group
    • Om oss
    • Villkor

    PRAKTISKT

    • Glömt lösenord
    • Logga in

    © UPPHOVSRÄTT 2026 - RUBIX GROUP | PERSONLIG DATASÄKERHET | KAKPOLITIK | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Kategori webbplatskarta | Webbplatskarta paginerade kategorier