Referenser
Festo:PUN-H-6X1-SW-500
Rubix:503026
Tillverkare:558251
EAN:4052568053987

Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Max servicetryck | 10 bar |
| Material | tpe-u (pu) |
Dokumenter
Produktinformation : Slang, PUN-H-6X1-SW-500 - 558251 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Användningsområden
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 600x600x130 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 26,47 g |
| Innerdiameter | 4 mm |
| Max servicetryck | 10 bar |
| Material | tpe-u (pu) |
| Kurvradie | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 880,00 kr Ex moms
/ 500 Meter
4 850,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran