Referenser
Beta Tools:965BA 45
Rubix:6036424
Tillverkare:009650845
EAN:8014230697406

Produktinformation : 965BA 45-SPARK-PROOF SAFETY VALVE WRENCH - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 375x100x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 638 g |
| Öppning | 45 mm |
| Längd | 350 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
