Referenser
Beta Tools:920AN/250
Rubix:6038517
Tillverkare:009200835
EAN:8014230087603

Produktinformation : 920AN/250-1/2'' WOBBLE EXTENSION BARS - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 289x61x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 300 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 250 mm |
| Diameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
