Referenser
Beta Tools:910AL 22
Rubix:6038014
Tillverkare:009100172
EAN:8014230539416

Produktinformation : 910AL 22-HEXAGON HAND SOCKETS LONG - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 164,5 g |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Längd | 65 mm |
| Fyrkant | 10 mm |
| Diameter (tum) | 0.8661 '' |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 164.5 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,70 kr Ex moms
/ Styck
228,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
