Referenser
Beta Tools:728 22
Rubix:6037623
Tillverkare:007280022
EAN:8014230029504

Produktinformation : 728 22-IMPACT SOCKETS STANDARD SERIES - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 346 g |
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Längd | 51 mm |
| Fyrkant | 19.05 mm |
| Diameter (tum) | 0.866 '' |
| Slutbehandling | fosfaterad |
| Vikt | 383 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
