Referenser
Gedore:20 12
Rubix:6031256
Tillverkare:6166560
EAN:4010886616659

Produktinformation : HYLSA 1/4'' 12mm - 20 12 - 6166560 - GEDORE
Socket 1/4" 12 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 29 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/4 '' |
| Diameter | 12 mm |
| Längd | 25 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 29 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran