Referenser
Beta Tools:720TX 55
Rubix:6252409
Tillverkare:007200476
EAN:8014230334790

Produktinformation : 720TX 55-IMPACT SOCKET DRIVERS TX 1/2''
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 91,4 g |
| Längd | 78 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
